Erdungsklemme und magnetische Erdungsklemme Spartex 853779, Typ: Erdungsklemme

MASSEKLEMME AUS BLECH 400A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:853779
Rubix:3527587
EAN:3660338097881
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typerdungsklemme
Werkstoffbleche
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 853779 Erdungsklemmen, max. Stromstärke A 400


Max. Stromstärke. bei 35%: 400A. Gewicht: 360 g • Kabel: 70 mm²
Leichtes und preisgünstiges Modell. Mit Shunt.

Technische Informationen


Attribute
Typerdungsklemme
Werkstoffbleche
Kabeldurchmesser70 mm²
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,71 exkl. MwSt.
/ Stück
12,74 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std