Erdungsklemme und magnetische Erdungsklemme Spartex 853778, Typ: Erdungsklemme

MASSEKLEMME AUS BLECH 200A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:853778
Rubix:3527584
EAN:3660338097874
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typerdungsklemme
Werkstoffbleche
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 853778 Erdungsklemmen, max. Stromstärke A 200


Max. Stromstärke. bei 35%: 200A. Gewicht: 220 g • Kabel: 25 mm²
Leichtes und preisgünstiges Modell. Mit Shunt

Technische Informationen


Attribute
Typerdungsklemme
Werkstoffbleche
Kabeldurchmesser25 mm²
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,57 exkl. MwSt.
/ Stück
4,25 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std