3809-450-38-2.00-4-KA (BAHCO) Maschinensägeblatt Sandflex Bimetall, 4 Zpz
Bügelsägeblatt
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:3809-450-38-2.00-4-KA
Rubix:1310602
EAN:7311518114121

Produktdetails : 3809-450-38-2.00-4-KA (BAHCO) Maschinensägeblatt Sandflex Bimetall, 4 Zpz
Maschinensägeblatt Sandflex® Bimetall, 4 Zpz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 249 g |
|---|---|
| Lochabstand | 450 mm |
| Höhe | 38 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Anzahl Zähne (pro Zoll) | 4 |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
430,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
512,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
