9127520088 Maschinensägeblattatt HSS 575x50x2,50 4ZpZK

Maschinensägebl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:27520088, 9127520088
Rubix:1557011
Hersteller:4317784131551
EAN:4317784131551
9127520088 Maschinensägebl. 575x50x2,50 4ZK FORMAT

Produktdetails : 9127520088 Maschinensägeblattatt HSS 575x50x2,50 4ZpZK


Maschinensägeblatt HSS 575x50x2,50 4Z/"K FORMAT
Maschinensägeblatt, HSS DMo5 Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82029100
31,54 exkl. MwSt.
/ Stück
37,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std