9170990046 Maschinensägeblattatt SB5 Z8 pro Zoll 400x30x2mm

Maschinensägebl.HSS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:27530046, 9170990046
Rubix:1035499
Hersteller:9170990046
9170990046 Maschinensägebl.HSS SB5 400x30x2,00 8Z

Produktdetails : 9170990046 Maschinensägeblattatt SB5 Z8 pro Zoll 400x30x2mm


Maschinensägeblatt SB5 Z8 pro Zoll 400x30x2mm KOMET
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82029100
19,57 exkl. MwSt.
/ Stück
23,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage