9150991001 M.Gewindeb.D371376B HSSE M3-12 Stz. TiN
Maschinengewindebohrer-
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:9010690040000
Rubix:1707840
Hersteller:9010690040000

Produktdetails : 9150991001 M.Gewindeb.D371376B HSSE M3-12 Stz. TiN
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE TiN Form B M3-12 GÜHRING
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette. M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft. Satzinhalt: 7 Stück Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette. M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft. Satzinhalt: 7 Stück Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
651,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
775,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
