9116430120 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE vap. SL M12 6H INOX
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16430120, 9116430120
Rubix:2155879
Hersteller:16430120
EAN:4317784599344

Produktdetails : 9116430120 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE vap. SL M12 6H INOX
Grundloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Typ INOX 6H Grundloch M12FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 9 mm |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
