9116340040 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE TiCN INOX M4 6H DL
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16340040, 9116340040
Rubix:2155847
Hersteller:16340040
EAN:4317784599016

Produktdetails : 9116340040 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE TiCN INOX M4 6H DL
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiCN Typ INOX6H Durchgangsloch M4 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 4,5 mm |
| Beschichtung | ticn |
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
