9116240020 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE vap. DL M2 6H UNI G
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16240020, 9116240020
Rubix:2155740
Hersteller:4317784597906
EAN:4317784597906
Produktdetails : 9116240020 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE vap. DL M2 6H UNI G
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Durchgangsloch M2 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Schafttyp | zylindrisch |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std