9116440080 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE TiCN SL M8 6H INOX
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16440080, 9116440080
Rubix:2155892
Hersteller:16440080
EAN:4317784599474

Produktdetails : 9116440080 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE TiCN SL M8 6H INOX
Grundloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiCN Typ INOX 6H Grundloch M8 FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | ticn |
| Gesamtlänge | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
