9116280180 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiN DL M18 6H UNI G

Maschinengewindebohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:16280180, 9116280180
Rubix:2155765
Hersteller:4317784598156
EAN:4317784598156
9116280180 MGB D376 HSSE TiN DL M18 6H UNI FORMAT G

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9116280180 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiN DL M18 6H UNI G


Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE TiN Typ UNI 6H Durchgangsloch M18 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
81,77 exkl. MwSt.
/ Stück
97,31 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std