9116170240 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiCN SL M24 6H VG
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16170240, 9116170240
Rubix:2155983
Hersteller:4317784600392
EAN:4317784600392

Produktdetails : 9116170240 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiCN SL M24 6H VG
Grundloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE TiCN Typ VG Form C M24 FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | ticn |
| Gesamtlänge | 160 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
