9115980180 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSEPM CUPRIC DL M18 6HX VG
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15980180, 9115980180
Rubix:2155952
Hersteller:4317784600088
EAN:4317784600088

Produktdetails : 9115980180 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSEPM CUPRIC DL M18 6HX VG
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM CUPRIC Typ VG 6HX DurchgangslochM18 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | cupric |
| Gesamtlänge | 125 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
