GN148-90-M12-A-1-57 Maschinenfuß mit Schwingungsdämpfung, Stahl
Maschinenfuß mit Schwingungsdämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 148-90-M12-A-1-57
Rubix:742946
Hersteller:GN 148-90-M12-A-1-57
EAN:4045525782358



Produktdetails : GN148-90-M12-A-1-57 Maschinenfuß mit Schwingungsdämpfung, Stahl
Nivellierfüße GN 148 sind für das Aufstellen schwerer Maschinen und Aggregate mit Vibrationsisolierung ausgelegt. Dies wirkt sich positiv auf die Lebensdauer der Maschinen aus und reduziert zusätzlich die Lärmbelästigung. Die Konstruktion ist so ausgelegt, dass auch horizontale Kräfte aufgenommen werden. Die Ausführung mit Abreißsicherung (Type 2) schützt die Nivellierfüße vor Zerstörung durch Abreißen bei übermäßigen Zugbelastungen. Die Angaben zur Tragfähigkeit sind unverbindliche Richtwerte und schließen jegliche Haftung aus. Sie stellen keine allgemeine Garantie für Qualität und Beschaffenheit dar. Der Anwender muss im Einzelfall feststellen, ob ein Produkt für den beabsichtigten Einsatz geeignet ist.
Maschinenfuss mit Zweiloch-Flansch
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gusseisen |
|---|---|
| Höhe | 39 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
