GN248-120-M16X1.5-144 Maschinenfuß mit Schwingungsdämpfung, Stahl
Stellfüße mit Vibrationsdämpfungselement
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 248-120-M16X1,5-150
Rubix:351638
Hersteller:GN 248-120-M16X1,5-150
EAN:4045525530294



Produktdetails : GN248-120-M16X1.5-144 Maschinenfuß mit Schwingungsdämpfung, Stahl
Die Stellfüße GN 248 mit Dämpfungselement aus Gummi werden zur dämpfend von Vibrationen (Schwingungen) und Stoßbewegungen eingesetzt. Dies wirkt sich positiv auf die Maschinenlebensdauer aus und hilft, Lärm abzubauen. Anhand der Einzelheiten zur statischen Höchstbelastung F, der maximal zulässigen Verdichtung und der daraus resultierenden Steifigkeit kann mit Hilfe der auf Seite 921 gezeigten Methode der erzielbare Dämmungsgrad ermittelt werden. Die Angaben zur Tragfähigkeit sind unverbindliche empfohlene Werte und schließen jede Haftung aus. Sie stellen keine allgemeine Garantie für Qualität und Zustand dar. Der Anwender muss von Fall zu Fall feststellen, ob ein Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gusseisen |
|---|---|
| Höhe | 150 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
