Referenzen
Aventics:1827231040
Rubix:591677
Hersteller:1827231040
EAN:3661475926324


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 0 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer (schalttafeleinbau mit u-klammer) |
Dokumente
Produktdetails : 1827231040 Manometer
Manometer, Serie PG1-SNL
Manometer
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 0 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer (schalttafeleinbau mit u-klammer) |
| Werkstoff | gehäuse: stahl, verchromt; frontring: stahl, verchromt; sichtscheibe: polystyrol; gewinde: messing |
| Min. Betriebsdruck | -1 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen