KQ2L10-03AS-X35 Steckverbindung

Männliches Winkelstück

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2L10-03AS-X35
Rubix:3056445
Hersteller:KQ2L10-03AS-X35
KQ2L10-03AS-X35 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffc3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (bolzen);304 edelstahl (spannfutter);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);pom (spannzange und auslöseknopf);nbr (dichtung);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Anschluss 11/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2L10-03AS-X35 Steckverbindung


KQ2 One-Touch-Verschraubungen in metrischen und zölligen Größen sind in einer Vielzahl von Größen, Gehäuseformen und Gewindetypen erhältlich. Die speziell entwickelte Packung sorgt für eine positive Abdichtung unter Druck, ohne den bei Klemmringverschraubungen üblichen reduzierten Durchfluss. Der KQ2-Freigabekragen gibt sowohl die Spannzange als auch die Spannzange frei, so dass die Verschraubung mit einer geringen Kraft gelöst werden kann und sich die Schläuche leicht entfernen lassen.

Stärken

-Aufnahme von Nylon- und Urethanschläuchen
Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Lösekragen ermöglicht einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1,0 MPa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht31 g
Werkstoffc3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (bolzen);304 edelstahl (spannfutter);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);pom (spannzange und auslöseknopf);nbr (dichtung);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Anschluss 11/2
Anschluss 210
6,38 exkl. MwSt.
/ Stück
7,59 inkl. MwSt.