SY3340R-5LOU-Q Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SY3000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:SY3340R-5LOU-Q
Rubix:2194333
Hersteller:SY3340R-5LOU-Q
EAN:3618036187892

Dokumente
Produktdetails : SY3340R-5LOU-Q Ventil, elektrisch betätigt
Die Serie SY bietet größere Fortschritte bei der Leistung des Ventils, um eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen zu bieten. Die Serie bietet einen hohen Durchfluss und einen geringen Stromverbrauch in einem kompakten Design. Die SY-Serie ist mit Inline- oder Grundplattenmontage erhältlich und die Magnetventile können einzeln oder auf einer Leiste verwendet werden.
SY3000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Typ | elektrodistributor |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage