VQD1151-6MO-M5-Q 4/2 Wegeventil
Magnetventil 4/2 Serie VQD1000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VQD1151-6MO-M5-Q
Rubix:2181221
Hersteller:VQD1151-6MO-M5-Q

Dokumente
Produktdetails : VQD1151-6MO-M5-Q 4/2 Wegeventil
Die direktgesteuerten 4/2- und 4/3-Ventilserien VQD1000 bieten eine hohe Durchflusskapazität in einem kompakten und leichten Gehäuse. Vakuumanwendungen (bis zu -100 kPa) sind möglich. Keine der Komponenten der VQD1000-Ventile, die mit Flüssigkeiten in Berührung kommen, enthalten Kupfer. Die VQD-Serie bietet eine bemerkenswert stabile und schnelle Reaktionszeit.
VQD1000, 4/2-Wege-Sitzventil, direktbetätigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen