K1397.1608 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit
MAGNET STABGREIFER, RUND, KOMP:GUMMI
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1397.1608
Rubix:2448544
Hersteller:K1397.1608
EAN:4059245336098



Dokumente
Produktdetails : K1397.1608 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit
Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4104. Magnetkern NdFeB (Neodym). Haftfläche gummiert (TPE). Bestellbeispiel: K1397.1306 Hinweis: Stabgreifer mit Außengewinde, geschirmtes System. Mit gummierter Haftfläche zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutz erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden. Temperaturbereich: max. 80 °C. Montage: Die Stabgreifer mit gummierter Haftfläche können als magnetisches Anschlagsystem eingesetzt werden. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4104. Magnetkern NdFeB (Neodym). Haftfläche gummiert (TPE). Bestellbeispiel: K1397.1306 Hinweis: Stabgreifer mit Außengewinde, geschirmtes System. Mit gummierter Haftfläche zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutz erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden. Temperaturbereich: max. 80 °C. Montage: Die Stabgreifer mit gummierter Haftfläche können als magnetisches Anschlagsystem eingesetzt werden. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnet |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen