133144-22S10042 Magazinschrank Serie 13, 1980x1000x420mm, 7035/7035

Magazinschrank

Siehe technische Informationen

Referenzen

C+P Möbelsysteme:133144-22S10042
Rubix:3710586
Hersteller:133144-22S10042
EAN:4062084809982
brand logo

Technische Zusammenfassung

Höhe420 mm
Breite420 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 133144-22S10042 Magazinschrank Serie 13, 1980x1000x420mm, 7035/7035


Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 28 Sichtlagerkästen, 16 Stück Größe 5 rot, 12 Stück Größe 5 blau, 6x Einlegeboden verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg,
1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:































+Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
+Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
+Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
+Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
+3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

Technische Informationen


Attribute
Höhe420 mm
Breite420 mm
Tiefe420 mm
941,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.119,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage