0130287-300S10008 Werkzeugschrank Basis, 1950x930x400mm, 7035/3020
Schrank C+P Möbelsysteme
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:0130287-300S10008
Rubix:3710515
Hersteller:0130287-300S10008
EAN:4068427067651
Produktdetails : 0130287-300S10008 Werkzeugschrank Basis, 1950x930x400mm, 7035/3020
Werkzeugschrank Basis, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss,
Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Griffschale oval mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau
Produktvorteile:
Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Griffschale oval mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau
Produktvorteile:
| + | Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss |
| + | Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster |
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 400 mm |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Tiefe | 400 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
408,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
485,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
