Referenzen
Mecaline:MA131022
Rubix:3171375
Hersteller:856912
EAN:3660338121890

Produktdetails : 1310-22 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 1310 |
|---|---|
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Nutbreite | 6 mm |
| Drehmomenteinstellung | 19,6 N.m |
| Buchsenlänge | 25,4 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
