10M4KLXRL67 Hydraulikschlauch M4KL. 280B -55°C
M4KL Niedertemperatur-Hydraulikschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:10M4KLXRL67
Rubix:1122109
Hersteller:4657-4474
EAN:5414465340666

Produktdetails : 10M4KLXRL67 Hydraulikschlauch M4KL. 280B -55°C
Empfohlen für extrem hohen Druck, niedrige Temperaturen, Hydraulikanwendungen. Einfache Führung und Installation in sehr engen Bereichen. übertrifft SAE 100R19 und ISO11237 R19. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen (-16), MegaCrimp-Kupplungen, Edelstahl-B-Kupplungen (-4 bis -8), Edelstahl-S-Kupplungen (-12 und -16).
Hydraulikschlauch M4KL. 280B -55°C
Stärken
NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.
Anwendungen
Für Hochdruck-Hydraulikanwendungen bei bessonders niedrigen Temperaturen. Einfache Führung und Installation in räumlich beschränkten Bereichen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 337 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Max. Betriebsdruck | 280 bar |
| Werkstoff | nbr/pvc/stahldraht |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.456,17 € exkl. MwSt.
/ 67 Meter
5.302,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
