Referenzen
Gates:16GTH
Rubix:177889
Hersteller:3319-4906
EAN:5414465719776

Produktdetails : 16GTH Textilschlauch High Temp GATES
Empfohlen für hitzebeständige Niederdruck-Hydraulikölleitungen sowie zur Förderung von Hydrauliköl, Frostschutzmitteln auf Glykolbasis und Kühlmitteln.
Hydraulikschlauch GTH empfohlen für hoch hitzebeständige Niederdruck-Hydraulikölleitungen, stark beanspruchte Getriebeölkühlerleitungen sowie die Förderung von Frostschutzmitteln auf Glykolbasis. Seele aus NBR(Nitril)-Basis. Einlage: Textilgeflecht. Decke aus CR(Chloropren)-Basis. Temperaturbereich konstant von -40 bis +135 Grad Celsius und +150 Grad Celsius für kurze Zeit.
Stärken
CR-Basis (Chloropren).
Anwendungen
Für Hoch hitzebeständige Niederdruck-Hydraulikölleitungen, stark beanspruchte Getriebeölkühlerleitungen sowie die Förderung von Frostschutzmitteln auf Glykolbasis.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 567 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
| Werkstoff | cr/nbr/textil |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,87 € exkl. MwSt.
/ 0,1
6,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
