Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex CB36X140PF8, Durchmesser, metrisch: M36 | Länge: 140 mm | Norm: DIN 610
M24X60 DIN 610 8.8 Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CB36X140PF8
Rubix:3630571
Hersteller:000610.08000.0360.140
EAN:4051426716484


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN610 M36X140 8.8 Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen
DIN 610 8.8 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewindezapfen Abmessung: M 24 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 610 |
| Durchmesser, metrisch | m36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
140 mm