Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONPLAT52.100HVZ, Innendurchmesser: 52 mm | Außendurchmesser: 92 mm | Norm: DIN 126
M20 DIN 126 Scheibe 22x37x3
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLAT52.100HVZ
Rubix:524233
Hersteller:000126.00100.0520.000
EAN:4043952051733


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Außendurchmesser | 92 mm |
Produktdetails : DIN126 52X92X8 ST 100HV ZN Scheibe, gestanzt
ISO 7091 Stahl 100 HV flache Scheiben Produktklasse C Abmessung: 20
DIN 126 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben (gestanzt) Abmessung: 52 x 92 x8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 52 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Außendurchmesser | 92 mm |
| Norm | din 126 |
| Durchmesser, metrisch | m48 |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,23 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
75,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
52 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
92 mm
Durchmesser, metrisch
m48