Innensechskantschraube Spartex CHC24X1,5X70PF12ISO, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 70 mm | Norm: ISO 12474
M10X 1.25X20 ISO 12474 12.9 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC24X1,5X70PF12ISO
Rubix:3649750
Hersteller:012474.12000.0242.070
EAN:4051426629197

Produktdetails : ISO12474 M24X1.5X70 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
ISO 12474 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 10 x1,25x 20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 12474 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,66 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
154,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
