ISO12474 M20X1.5X45 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
M10X 1.25X20 ISO 12474 12.9 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:CHCFIN20X45X1,5PF12
Spartex:CHC20X1,5X45PF12ISO
Rubix:3649733
Hersteller:012474.12000.0202.045
EAN:4051426629043

Produktdetails : ISO12474 M20X1.5X45 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
ISO 12474 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 10 x1,25x 20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 12474 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,59 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
48,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
45 mm
