9116900080 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ INOX Form C M8
M.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16900080, 9116900080
Rubix:1554707
Hersteller:9116900080
EAN:4317784105170

Produktdetails : 9116900080 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ INOX Form C M8
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ INOX Form C M8 FORMAT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2 6H, Typ INOX, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost- und säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2 6H, Typ INOX, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost- und säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
