9155240011 Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M8x0,50
M.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:17270011, 9155240011
Rubix:1951854
Hersteller:9155240011

Produktdetails : 9155240011 Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M8x0,50
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M8x0,50 GÜHRING
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
