DIN433-1 6.4X11X1.6 ST 140HV ZN Scheibe, vorzugsweise für Zylinderschrauben
Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONTCPLAT6,4Z
Rubix:4182
Hersteller:000433.00100.0064.000
EAN:4043952071083


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Außendurchmesser | 11 mm |
Produktdetails : DIN433-1 6.4X11X1.6 ST 140HV ZN Scheibe, vorzugsweise für Zylinderschrauben
DIN 433-1 Stahl 140 HV galvanisch verzinkt Scheiben,vorzugsw.f.Zylinderschrb. Abmessung: 6,4 x11 x1,6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 620 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Norm | din 433 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Stärke | 1,6 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std