Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONAZA4,3, Innendurchmesser: 4.3 mm | Norm: DIN 6798
M 2.5 DIN 6798 FORM I Fächerscheibe 2.5mm innengezahnt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAZA4,3
Rubix:3493
Hersteller:006798.00001.0043.000
EAN:4043952476840


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 6798 |
Produktdetails : DIN6798 A 4.3 FST Fächerscheibe, A=aussengezahnt
DIN 6798 Federstahl Form I Fächerscheiben I innengezahnt Abmessung: I 2,5
Die Verwendung folgender Sicherungselemente ist unwirksam:
• Federringe DIN 127 und DIN 128, sowie Federscheiben DIN 137 .
Diese Normen haben bei Schraubenverbindungen
höherer Festigkeit (ab 5.6) keine Sicherungswirkung, da sie lediglich platt gedrückt
werden und keine Setzbeträge ausgleichen können.
• Fächerscheiben DIN 6798
• Zahnscheiben DIN 6797
• Sicherungsbleche DIN 93, DIN 432, DIN 463
• Sicherungsnäpfe DIN 526
• Sicherungsmutter DIN 7967 (Palmuttern)
Alle diese Produkte werden den Sicherungsanforderungen nicht gerecht. Die Normen wurden. dem Stand der Technik Rechnung tragend, zurückgezogen.
Die Verwendung folgender Sicherungselemente ist unwirksam:
• Federringe DIN 127 und DIN 128, sowie Federscheiben DIN 137 .
Diese Normen haben bei Schraubenverbindungen
höherer Festigkeit (ab 5.6) keine Sicherungswirkung, da sie lediglich platt gedrückt
werden und keine Setzbeträge ausgleichen können.
• Fächerscheiben DIN 6798
• Zahnscheiben DIN 6797
• Sicherungsbleche DIN 93, DIN 432, DIN 463
• Sicherungsnäpfe DIN 526
• Sicherungsmutter DIN 7967 (Palmuttern)
Alle diese Produkte werden den Sicherungsanforderungen nicht gerecht. Die Normen wurden. dem Stand der Technik Rechnung tragend, zurückgezogen.
DIN 6798 Federstahl Form A Fächerscheiben A außengezahnt Abmessung: A 4,3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4,3 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 6798 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Stärke | 0,5 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
4,3 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
Select...
Durchmesser, metrisch
m4