Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONDEP13Z, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Norm: DIN 6340
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDEP13Z
Rubix:176732
Hersteller:006340.00100.0130.000
EAN:4043952474549


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Außendurchmesser | 35 mm |
Produktdetails : DIN6340 13X35X5 ST ZN Scheiben für Spannzeuge, vergütet
Flache Unterlegscheibe für Spannvorrichtung D.13 – verzinkter Stahl DIN 6340
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1465 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Norm | din 6340 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Stärke | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
12 mm