C96SDB50-500C ISO-Zylinder

Luftzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:C96SDB50-500C
Rubix:2197221
Hersteller:01295907
EAN:3618035472432
C96SDB50-500C ISO-Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typhinterer gabelkopf
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub500 mm

Produktdetails : C96SDB50-500C ISO-Zylinder


Die Zylinder der Serie C96 entsprechen der Norm ISO 15552. Die Serie ist mit einer einfachen oder doppelten Stange in 6 Bohrungsgrößen von °32 bis °125mm erhältlich. Hochpräzise Abdeckungen und Zugstangenmuttern verbessern die Montagegenauigkeit und verlängern die Lebensdauer des Zylinders. Die Erhöhung der Präzision der Buchse und der Kolbenstange sowie die Verringerung der Toleranzen haben die Durchbiegung der Kolbenstange verringert. Die Standardhübe reichen von 25 bis 800 mm.

Technische Informationen


Attribute
Typhinterer gabelkopf
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub500 mm
169,75 exkl. MwSt.
/ Stück
202,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage