CJ2B16-15Z Pneumatikzylinder

Luftzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CJ2B16-15Z
Rubix:2178822
Hersteller:CJ2B16-15Z
EAN:3618035763936
CJ2B16-15Z Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub15 mm
Typluftzylinder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CJ2B16-15Z Pneumatikzylinder


Runder Druckluftzylinder, einfach/doppelt wirkend, mit einfacher/doppelter Kolbenstange, nicht rotierend, Direktmontage und integriertem Geschwindigkeitsregler.
Bohrungsgrößen (mm): 6, 10 und 16.
Hübe bis zu 400 mm.
Viele Kopfabdeckungen und Montagehalterungen serienmäßig erhältlich.
Feineinstellung der Autoschalterposition durch Lösen einer Schraube.
Zwei-Farben-Anzeige-Solid-State-Autoschalter können montiert werden.
Gummipuffer / Luftkissen.
Viele Sonderanfertigungen erhältlich.
C(D)J2-Z, Miniaturzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x90x18 mm
Bruttogewicht45 g
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub15 mm
Typluftzylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCN
36,03 exkl. MwSt.
/ Stück
42,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen