Referenzen
Festo:LRS-1/4-D-O-I-MIDI
Rubix:440797
Hersteller:194629
EAN:4052568153663

Produktdetails : LRS-1/4-D-O-I-MIDI Druckregelventil, Reihe D
Druckregelventil LRS-1/4-D-O-I-MIDI mit erhöhter Rückentlüftung, mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LRS-1/4-D-O-I-MIDI mit erhöhter Rückentlüftung, mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1253 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
304,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen