LRS-1/2-D-7-O-MIDI Druckregelventil, Reihe D

LRS Druckregelventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:LRS-1/2-D-7-O-MIDI
Rubix:440816
Hersteller:194648
EAN:4052568153847
LRS-1/2-D-7-O-MIDI Druckregelventil, Reihe D
Technische Zusammenfassung
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LRS-1/2-D-7-O-MIDI Druckregelventil, Reihe D


Druckregelventil LRS-1/2-D-7-O-MIDI mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LRS-1/2-D-7-O-MIDI mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1207 g
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,15 exkl. MwSt.
/ Stück
295,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen