9931870081 LötspitzeDUR Nr. 832 14,0 mm, angeschrägt

Lötspitze Ersatz Stiftspitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersa:0832GDLF/SB
Rubix:1953525
Hersteller:0832GDLF/SB
9931870081 Lötsp. angeschrägt 14,0mm 35Grad Nr.0832

Technische Zusammenfassung

Typ9931870081 lötsp. angeschrägt 14,0mm 35grad nr.0832

Produktdetails : 9931870081 LötspitzeDUR Nr. 832 14,0 mm, angeschrägt


Lötspitze für Lötpistole und Lötstation

Eigenschaften: Die neuen permanenten ERSADUR-Lötspitzen mit LF-Beschichtung halten dreimal länger als konventionelle permanente ERSADUR-Lötspitzen. Kompatibel mit der Lötpistole Multi-Sprint 960 ED und der Lötstation Analog und Digital
Lötspitze ERSADUR Nr. 83214,0 mm, angeschrägt Ersa
Lötspitze für Lötpistole und Lötstation Ausführung: Die neuen ERSADUR-Dauerlötspitzen mit LF-Beschichtung verfügen über die dreifache Standzeit gegenüber den herkömmlichen ERSADUR-Dauerlötspitzen. Passend für Lötpistole Multi-Sprint 960 ED und Lötstation Analog und Digital.

Technische Informationen


Attribute
Typ9931870081 lötsp. angeschrägt 14,0mm 35grad nr.0832
16,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std