Referenzen
Ersa:0832KDLF/SB
Rubix:1045005
Hersteller:0832KDLF/SB


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9931870051 lötsp. meißelförm. 2,2mm verläng. nr.083 |
|---|
Produktdetails : 9931870051 LötspitzeDUR Nr. 832 2,2 mm meißel, verlängert
Lötspitze ERSADUR Nr. 8322,2 mm meißel, verlängertErsa
Lötspitze für Lötpistole und Lötstation Ausführung: Die neuen ERSADUR-Dauerlötspitzen mit LF-Beschichtung verfügen über die dreifache Standzeit gegenüber den herkömmlichen ERSADUR-Dauerlötspitzen. Passend für Lötpistole Multi-Sprint 960 ED und Lötstation Analog und Digital.
Lötspitze für Lötpistole und Lötstation Ausführung: Die neuen ERSADUR-Dauerlötspitzen mit LF-Beschichtung verfügen über die dreifache Standzeit gegenüber den herkömmlichen ERSADUR-Dauerlötspitzen. Passend für Lötpistole Multi-Sprint 960 ED und Lötstation Analog und Digital.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9931870051 lötsp. meißelförm. 2,2mm verläng. nr.083 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 85159080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std