9931870071 LötspitzeDUR Nr. 832 5,0 mm, meißel

Ersatz-Lötspitze Stiftspitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersa:0832VDLF/SB
Rubix:1953524
Hersteller:0832VDLF/SB
9931870071 Lötsp. meißelförm. 5,0mm SB Nr.0832VDLF

Technische Zusammenfassung

Typ9931870071 lötsp. meißelförm. 5,0mm sb nr.0832vdlf

Produktdetails : 9931870071 LötspitzeDUR Nr. 832 5,0 mm, meißel


Lötspitze für Lötpistole und Lötstation

Eigenschaften: Die neuen permanenten ERSADUR-Lötspitzen mit LF-Beschichtung halten dreimal länger als konventionelle permanente ERSADUR-Lötspitzen. Kompatibel mit der Lötpistole Multi-Sprint 960 ED und der Lötstation Analog und Digital
Lötspitze ERSADUR Nr. 8325,0 mm, meißel Ersa
Lötspitze für Lötpistole und Lötstation Ausführung: Die neuen ERSADUR-Dauerlötspitzen mit LF-Beschichtung verfügen über die dreifache Standzeit gegenüber den herkömmlichen ERSADUR-Dauerlötspitzen. Passend für Lötpistole Multi-Sprint 960 ED und Lötstation Analog und Digital.

Technische Informationen


Attribute
Typ9931870071 lötsp. meißelförm. 5,0mm sb nr.0832vdlf
15,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std