Referenzen
Gates:LL GT 8MR 15 (30M) GLASS
Rubix:1856207
Hersteller:939640423
EAN:5412571376654

Produktdetails : ZRL-LL-8MR-15-GLASS Glasfaserzugstrang LONG LENGTH GATES
Long-length PowerGrip™ GT™ Linear-Riemen sind endliche Riemen, die problemlos auf die passende Länge zugeschnitten werden können. Lange, endliche Synchronriemen sind besonders geeignet für lineare Bewegungen (automatische Türen, Lagerförderer und Aufzüge), genaue Positionierung (Werkzeugmaschinen, x-y-Koordinatenmaschinen) und Reversierantriebe (Computer, Drucker und Bürogeräte).
Stahlzugstrang LONG LENGTH GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ll-gt |
|---|---|
| Wirklänge | 1181,102 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 3750 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.441,20 € exkl. MwSt.
/ 30 Meter
1.715,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen