Mobiles Absauggerät Loctite 494964, Typ: rotierender Luftreiniger | Modell: 494964 | Luftdurchsatz: 170 m³/h
LOCTITE® Luftfilterwagen 97612
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:494964
Rubix:507806
Hersteller:494964
EAN:4262441990975

Technische Zusammenfassung
| Typ | rotierender luftreiniger |
|---|---|
| Modell | 494964 |
| Luftdurchsatz | 170 m³/h |
Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 494964 Luftfilterwagen (97612) für die Absaugung von Dämpfen
LOCTITE® 97612 ist ein Luftfilter auf dem Roulette, um die Luft zu reinigen. Das Gerät besteht aus großen Roulette-Spielen und einem teleskopischen Griff, um den Transport gegenüber der Post zu erleichtern. Es dient zum Auffangen und Filtern von Dampf-, Rauch- und Rauchgerüchen auf dem Niveau der Arbeitszonen: Diese Ausdünstungen werden von einem durchsichtigen Auffangbehälter erfasst, bevor sie in einen Aktivkohlefilter geleitet werden. Der Strebensmechanismus gewährleistet eine überragende Leistung bei gleichzeitig minimaler Energieerfüllung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rotierender luftreiniger |
|---|---|
| Modell | 494964 |
| Luftdurchsatz | 170 m³/h |
| Nutzspannung | 230 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.752,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.466,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage