05174 Absaugschlauchmultihole, 6m, 05174

3M™ Absaugschlauch Multihole

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:Q05174
Rubix:3479915
Hersteller:7000032192
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typschlauch

Produktdetails : 05174 Absaugschlauchmultihole, 6m, 05174


Mit dem 3M™ Multihole Absaugschlauch lassen sich Staub und Verschmutzungen problemlos absaugen. Unser flexibler und robuster Schlauch nimmt Staub und Verschmutzungen auf, die beim Schleifen entstehen, und leitet sie an Absaugsysteme weiter.
Der 3M™ Scotchflex™ Kabelbinder ist ein flexibles, dünnes System zum Bündeln, Umwickeln und Fixieren von Kabeln, das eine herausragende Festigkeit aufweist. Er ermöglicht ein schnelles und müheloses Fixieren und bleibt ohne zu verrutschen an Ort und Stelle. Ein Haken- und Schlaufenverschluss ermöglicht die Wiederverwendung. Hervorragend geeignet für Glasfaserinstallationen sowie zum Sichern elektrischer und elektronischer Komponenten. Der 3M™ Scotchflex™ Kabelbinder schont Kabel, da das Risiko einer zu festen Bindung ausgeschlossen wird.

Stärken


• Absaugen von Staub und Verschmutzungen, die durch Schleifen entstehen
• Flexibler, robuster Schlauch mit 6 Metern Länge
• Anschlussmöglichkeit an das 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole Handblock-Multilochsystem und ähnliche Systeme
• Längere Standzeit von 3M™ Hookit™ Schleifbogen durch Staubabsaugung

Anwendungen

Schleifen - Staubabsaugung

Technische Informationen


Attribute
Typschlauch
53,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage