9727280390 Lochsäge HM Tiefschneider 39mm für Materialstärke bis 4mm
Lochsäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:27280390, 9727280390
Rubix:1557022
Hersteller:4317784208703
EAN:4317784208703

Produktdetails : 9727280390 Lochsäge HM Tiefschneider 39mm für Materialstärke bis 4mm
Lochsäge HM Tiefschneider39mm FORMAT
HM-Lochsäge, Tiefschnitt Ausführung: Stabile Konstruktion mit axial und radial geschliffenem Spezialschliff für optimale Schnittergebnisse. Auswechselbarer Zentrierbohrer für verlauffreies Anbohren ohne Ankörnen. Anwendung: Einsetzbar auf Hand-, Magnet- und Säulenbohrmaschinen. Bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden. Tiefschnitt. Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm. Besonders für Rohrmaterial und gewölbte Flächen.
HM-Lochsäge, Tiefschnitt Ausführung: Stabile Konstruktion mit axial und radial geschliffenem Spezialschliff für optimale Schnittergebnisse. Auswechselbarer Zentrierbohrer für verlauffreies Anbohren ohne Ankörnen. Anwendung: Einsetzbar auf Hand-, Magnet- und Säulenbohrmaschinen. Bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden. Tiefschnitt. Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm. Besonders für Rohrmaterial und gewölbte Flächen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lochsäge |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
