2608584803 Lochsäge Sheet Metal PC 68 mm Bosch
Lochsäge Sheet Metal PC 68 mm Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Werkzeug:63050068
Rubix:1043387

Produktdetails : 2608584803 Lochsäge Sheet Metal PC 68 mm Bosch
Lochsägen HSS Bimetall mit Power-Change-Adaptertechnologie (Sheetmetal). Die SheetMetal Lochsäge ist speziell für dünne Bleche (Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Stahl oder Edelstahl) geeignet. Mit Vario-Verzahnung, Sicherheitsstopper und dank Auswurffeder wird der Arbeitsvorgang sicher und schnell erledigt. Die 4/6 ZpZ Vario-Verzahnung sorgt für schnellen und präzisen Schnitt. Der Sicherheitsstopper verhindert das Durchbrechen und schützt die Arbeitsfläche. Das HSS-Bimetall mit einer 8%-igen Kobaltlegierung garantiert extreme Widerstandfähigkeit und lange Lebensdauer. Durch die Auswurffeder wird ein automatischer Scheibenauswurf gewährleistet. Mit dem Power-Change-Adapter lassen sich die Lochsägen und Zentrierbohrer ohne Werkzeug schnell und sicher befestigen und auch wieder lösen.
Lochsäge Sheet Metal PC 68 mm Bosch
Anwendungen
Speziell geeignet für dünne Bleche (Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Stahl oder Edelstahl).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lochsäge |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82023100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
