Lochsäge Milwaukee 49560072, Durchmesser: 35 mm
Lochsäge Hole Dozer 25mm VE à 1 Stück
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:49560072
Rubix:3655316
EAN:0045242192991
Produktdetails : 9762780350 Lochsäge Hole Dozer 35mm VE à 1 Stück
Lochsäge HOLE DOZER™
Hersteller: Techtronic Industries Central, Walder Straße 53, 40724 Hilden, DE, +4921039600, GALP.AUFTRAG@tti-emea.com
Ausführung: Bimetall-Konstruktion, mit hochwertigen HSS-Co8-Zähnen und Vario-Verzahnung. Speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien, geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung. Aufgrund der aggressiven Verzahnung und guten Materialabfuhr weniger Anspressdruck nötig. Lochsägenkörper mit 1,27 mm starkem Stahlkörper ist sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch. Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität und geringere Vibrationen. Schnitttiefe 41 mm.
Anwendung: Zum Sägen in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz.
Hersteller: Techtronic Industries Central, Walder Straße 53, 40724 Hilden, DE, +4921039600, GALP.AUFTRAG@tti-emea.com
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 35 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


