Referenzen
Fischer:553415
Rubix:3830271
Hersteller:Lithium-Ionen-Akku B 7,2V
EAN:4048962365849

Produktdetails : FGC 100-B 7.2V 2.5AH Akku
Leistungsstarker wiederaufladbarer Akku für die fischer gasbetriebenen Setzgeräte
• Lithium-Ionen Akku
• Mindestens 2,5 Ah
• über 8.000 Befestigungen pro Ladung unter Standardbedingungen
• Vollständiges Aufladen dauert 90 Minuten
Der fischer Lithium-Ionen-Akku B 7,2V kann mit dem fischer Ladegerät BC 7,2V geladen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | akku fc 100 |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
262,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage