Plattenschraube Spartex VTTFBF3,9X25EFA2, Gewindedurchmesser: 3.9 mm | Länge: 25 mm | Norm: DIN 7973
Linsensenkkopf-Blechschrauben Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFBF3,9X25EFA2
Rubix:3378639
Hersteller:7973239 25
EAN:4043377156631


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN7973 3.9X25 C A2 Linsensenk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Linsensenk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Linsensenk-Blechschrauben mit Schlitz A2 3,9X25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | din 7973 |
| Kopfform | gefräst bombiert geschlitzt |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
35,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm