ISO14587 2.9X9.5 C T10 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund

Linsensenkkopf-Blechschrauben mit sechs Lappen int.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFBTX2,9X9,5EFA2
Rubix:3388392
Hersteller:14587229 95
EAN:4043377167569
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2,9 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14587 2.9X9.5 C T10 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund


Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 2,9X9,5 TX10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,9 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14587
Kopfformgefräst gewölbt
Abdruckgrößet10
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
10,60 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
12,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

9,5 mm

Material/Verarbeitung

Norm